{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassingsgebied | GG | |
ISO-code wisselplaat | CNGA 120412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | PT600M | |
Snijmateriaal | Keramiek | |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Aanschuining | T02025 | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 550 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255810 GG | |
EAN/GTIN | 4960664545568 | |
Nummer fabrikant | TCV01012 |