CNGA 120412, PT600M, Campo di impiego: GG

Codice art.: 255810 GG
Sconto
21,59 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
635 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione GG
Codice ISO Inserto CNGA 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo PT600M
Materiale da taglio Ceramica
Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Smusso T02025
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 550 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Codice del produttore TCV01012

Tabella dati

GG(G)
K
550
continuo
 
a secco
 
Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello