KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120412, Keramik (0°)

Artikel-Nr.: 255810 GG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Anwendungsbereich GG
ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Verfasung T02025
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 550 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Herstellernummer TCV01012
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
trocken
 
GG(G)
K

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeschneidplatten.