CNGA 120412, PT600M, Rozsah použitia: GG

Č. pol.: 255810 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť použitia GG
Vložte kód ISO CNGA 120412
Polomer rohov 1,2 mm
Odroda PT600M
Rezný materiál Keramika
Stav rezania kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Ústava T02025
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 150 m/min - 550 m/min
Počet zmien/rezov 4
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255810 GG
EAN/GTIN 4960664545568
Číslo výrobcu TCV01012

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
550
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.