CNGA 120412, PT600M, Domeniu de utilizare: GG

Cod articol: 255810 GG
Reducere
17,99 €
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
595 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Delivery

La cerere
În stoc
595 livrabil imediat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare Fontă
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNGA 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie PT600M
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Formă T02025
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 550 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Număr producător TCV01012

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
550
continu
 
Uscat
 
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile ceramice cu strat de acoperire MEGACOAT.