• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage CNGA 120412, céramique (0°)

Réf.: 255810 GG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
502 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant CNGA120412T02025 PT600M
Usinage à sec adaptée
Huile moyennement adaptée
Air adaptée
Forme de base rhombique
Épaisseur de la plaque de coupe 4,76 mm
Longueur de la plaquette de coupe 12,9 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 12,9 mm
Hauteur de l’arête de coupe 4,76 mm
Diamètre de la plaquette de coupe 12,7 mm
rayon d’angle 1,2 mm
angle de pointe 80 degré
angle de coupe 0 degré
Code ISO CNGA 120412
Exécution brise-copeaux TIM
Nuance de coupe HC
Nuances de coupe, désignation du fabricant PT600M
Revêtement MEGACOAT
Nuance PT600M
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette CN1204122N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 CN1204122N
Désignation de la plaquette CNGA 120412
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau fonte grise (K)
Classe de tolérance G
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Possibilité de réaffûtage non
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Condition de coupe Interrompue
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Réf. fabricant TCV01012
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
à sec
 
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.