{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Jmenovitá délka L | 6 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M2,5 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 8IP | |
| Povrch | Černá | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | sada | |
| Obsah | 10 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka L2 | 6 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment min. | 1,28 Nm |
| Katalogové číslo | 239653 8IP | |
| EAN / GTIN | 4047109025417 | |
| Číslo výrobce | N00 56651 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |