Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig, Aandrijving: 8IP

Artikelnummer: 239653 8IP
Prijs instellen 10 Stuk (3,52 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 10 st.
Schroefkopvorm cilinderkop
Met kraag nee
Nominale lengte L 6 mm
Draadafmeting d1: M2,5
Aandrijfprofiel TORX PLUS®
Aandrijfgrootte 8IP
Oppervlak zwart
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud set
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort metrische ISO-regelschroefdraad
Totale lengte 6 mm
Inhoud 10 st.
Materiaal staal
Aanbevolen aanhaalmoment min. 1,28 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239653 8IP
EAN/GTIN 4047109025417
Nummer fabrikant N00 56651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia