Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 8IP

Prekės Nr.: 239653 8IP

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma
cilindrinė galvutė
Su stebule
ne
Nominalusis ilgis L
6 mm
Sriegio dydis d1
M2,5
Pavaros profilis
TORX PLUS®
Pavaros dydis
8IP
Paviršius
juoda
Koto modelis
Pilnas sriegis
Produkto rūšis
varžtas nespec.
Sriegio tipas
metrinis ISO standartinis sriegis
Bendras ilgis L2
6 mm
Medžiaga
plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas min.
1,28 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239653 8IP
EAN / GTIN 4047109025417
Gamintojo numeris N00 56651
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com