• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 20IP1

Št. art.: 239652 20IP1
Popust
42,32 €
Nastavi ceno 10 kosi (4,08 € / 1 kos)
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Nazivna dolžina L 10,4 mm
Velikost navoja d1 M5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 20IP1
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Skupna dolžina L2 10,4 mm
Priporočen zatezni moment min. 6,25 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239652 20IP1
EAN/GTIN 4047109084827
Številka proizvajalca N00 57670
Proizvajalec/odgovorna oseba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com