{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Anzahl Werkzeuge | 10 St. | |
| Nennlänge L | 6 mm | |
| Gewindegröße d1 | M2,5 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | T7 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Gewindeart | M | |
| Länge gesamt | 6 mm | |
| empfohlenes Anzugsmoment max. | 0,9 Nm |
| Številka izdelka | 237606 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406243364 | |
| Številka proizvajalca | 237606 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |