TGSF 160-3-32K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302205
EAN/GTIN 7291075262124
Številka proizvajalca 2302205
L-število L24130 6

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in bočno rezkanje, globina rezanja max. (CDX) 52 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 3,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, debelina pesta (THUB) 2,5 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 12

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 52 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 3,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N3C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
  • Potopni kot max (RPMX) 2980 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse