IQ845 SYHU 0503ADN-ML IC330 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5607761
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607761
EAN/GTIN 7291075355437
Številka proizvajalca 5607761
L-število L23910 281

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 2,6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,6 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse