LOGU 030310 ER-GM INOX

Št. art.: 221972 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.320 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOGU 030310 ER-GM
Tip INOX
Radij rezila 1 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 1,9 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221972 INOX
EAN/GTIN 4960664741649
Številka proizvajalca TLC04200

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 1 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja