Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado LOGU 030310 ER-GM, para fresas de avance elevado, PR1535

Número de artículo: 221972 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte LOGU 030310 ER-GM
Tipo INOX
Radio angular 1 mm
Clase PR1535
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
Avance fz por diente 0,2 mm - 1,9 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 221972 INOX
EAN / GTIN 4960664741649
Número del fabricante TLC04200
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de dos lados con 4 aristas de corte. La ejecución convexa de las aristas de corte de la plaquita asegura la entrada suave de la arista de corte en el material.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 1 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados