• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare LOGU 030310 ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1535

Cod articol.: 221972 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului LOGU 030310 ER-GM PR1535
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată B 6,2 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,18 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 11,9 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 11,9 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,96 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 6,2 mm
Rază la colţ R 1 mm
Lungimea teșirii colțului C 3,8 mm
Unghi teşitură 6,5 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 75 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO LOGU 030310 ER-GM
Diametrul orificiului de fixare 3,45 mm
Execuție spargere așchii GM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor M25
Material tăiș, denumire producător PR1535
Strat de acoperire Megacoat Nano
Categorie PR1535
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere LO0T3104R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 LO0T3104R
Denumire Inserție de tăiere LOGU 030310 ER-GM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221972 INOX
EAN / GTIN 4960664741649
Număr producător TLC04200
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 4 muchii aşchietoare. Execuţia convexă a muchiilor aşchietoare ale plăcuţei amovibile asigură pătrunderea uşoară a muchiei aşchietoare în material.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.