Rezkar za velika podajanja MFH mini 20/3 mm

Št. art.: 221960 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 13 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Celotna dolžina Lcelotna 30 mm
Vpenjalni navoj M M10
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 33 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
Kot rampe αmaks 1,52 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 11,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221960 20/3
EAN/GTIN 4960664741069
Številka proizvajalca THN07506

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico