Rezkar za velika podajanja MFH mini s cilindričnim držalom, za obračalne rezalne ploščice LOGU

Št. art.: 221950 16/2L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 9 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Prevesna dolžina L1 50 mm
Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Kot rampe αmaks 2,35 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 7,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221950 16/2L
EAN/GTIN 4960664741427
Številka proizvajalca THN07652
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov