• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1535

Artikel-Nr.: 221972 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung LOGU 030310 ER-GM PR1535
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform viereckig
Schneidplattenbreite 6,2 mm
Schneidplattenstärke 3,18 mm
Schneidplattenlänge 11,9 mm
Schneidplattenausführung neutral
Schneidkantenlänge 11,9 mm
Schneidkantenhöhe 3,96 mm
Schneidplattendurchmesser 6,2 mm
Eckenradius 1 mm
Eckenfasenlänge 3,8 mm
Eckenfasenwinkel 6,5 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Einstellwinkel 75 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code LOGU 030310 ER-GM
Befestigungslochdurchmesser 3,45 mm
Ausführung Spanbrecher GM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe M25
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR1535
Beschichtung Megacoat Nano
Sorte PR1535
Schneidplattendicke 3,18 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte LO0T3104R
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 LO0T3104R
Bezeichnung Schneidplatte LOGU 030310 ER-GM
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221972 INOX
EAN / GTIN 4960664741649
Herstellernummer TLC04200
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.