{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Območje nastavljanja kota posentja | 10-80 | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 1 | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TO.. 1604 | |
Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 | 32-050 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kaseta | 219958 | |
Vijak za kaseto | 219946 | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 216620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197133526 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nastavljivo rezkalno grezilo 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Prevesna dolžina L1 | 30 | 49 |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 | 105 |
primerna obračalna rezalna ploščica | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
Območje nastavljanja kota posentja | 10-80 | 0-90 |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo |