{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög állítási tartomány | 10-80 | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TO.. 1604 | |
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz. | 32-050 | |
Váltólapka csavar | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kazetta | 219958 | |
Szorítócsavar kazettához | 219946 | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Állítható süllyesztő 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
338,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
242,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Kinyúlási hossz L1 | 30 | 49 |
Teljes hossz Lges | 95 | 105 |
Hozzávaló váltólapka | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Leélezési szög állítási tartomány | 10-80 | 0-90 |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők |