{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Pogonski profil | TORX® notranji | |
| Oblika glave vijaka | potopna glava | |
| Velikost navoja d1 | M6 | |
| Nazivna dolžina L | 16,2 mm | |
| Velikost pogona | TX20 | |
| priporočen zatezni moment maks. | 5 Nm | |
| S pasom | ne | |
| Levi navoj | Ne | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj |
| Številka izdelka | 219946 | |
| EAN/GTIN | 4045197218582 | |
| Številka proizvajalca | 219946 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |