Nastavljivo rezkalno grezilo 20 mm

Št. art.: 216620 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • Območje nastavljanja kota posentja: 10-80
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
Območje nastavljanja kota posentja 10-80
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TO.. 0902
Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 14-660
Vijak za obračalno ploščico 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kaseta 219957
Vijak za kaseto 219945
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216620 20
EAN/GTIN 4045197133519

Opis

Izvedba:

Miren tek zaradi čvrste konstrukcije.

Uporaba:

Za posnemanje robov, okroglih in podolgovatih lukenj in za grezenje. Pogoj za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtalne stroje).
Brezstopenjsko nastavljivi za kote od 10−80°.

Opomba:

Toleranca skale ±2,5°. Za natančno nastavitev kota uporabite napravo za nastavljanje.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki