Justerbar forsænker 25 mm

Art.-nr.: 216620 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Indstillingsområde, rejfevinkel: 10-80
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsområde, rejfevinkel 10-80
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 95 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter TO.. 1604
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 32-050
Vendeplatteskrue 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kassette 219958
Spændeskrue til kassette 219946
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216620 25
EAN/GTIN 4045197133526

Betegnelse

Udførelse:

Roligt løb på grund af stabil konstruktion.

Anvendelse:

Afgratning af kanter, runde huller og langhuller samt til forsænkning. Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (ikke anvendelig på boremaskiner).
Til vinkler på 10°− 80° trinløst justerbar.

Bemærk:

Skalaens tolerance ±2,5°. For at opnå en eksakt indstilling af gradtal anvendes et forindstillingsapparat.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter