Namjestivi modularni upuštač 25 mm

Artikl br.: 216620 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Područje podešavanja kuta ukošenja: 10-80
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Područje podešavanja kuta ukošenja 10-80
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 95 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TO.. 1604
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770 32-050
Vijak za izmjenjivu pločicu 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kutija 219958
Stezni vijak s kasetom 219946
Vrsta proizvoda Upuštač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216620 25
EAN / GTIN 4045197133526

Opis

Izvedba:

Tihi rad zbog čvrste izvedbe.

Upotreba:

Koristi se za poravnanje rubova kod okruglih i dugačkih rupa te za upuštanje. Potrebni izrazito stablini uvjeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).
Mogućnost stupnjevanog podešavanja kuta od 10°− 80°.

Napomena:

Tolerancija skale ± 2,5°. Za preciznije podešavanje koristite uređaj za prednamještanje.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci