• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SEKN 1203 AFTN, za glodaću glavu za čeono glodanje, HB7520

Artikl br.: 213912 ST1400
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEKN 1203 AFTN
Tip ST1400
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,19 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213912 ST1400
EAN / GTIN 4045197302762
Broj proizvođača 213912 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
235
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
105
Čelik < 1400 N/mm²
P
105
GG(G)
K
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3,5 mm.