{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| ISO-Code | SEKN 1203 AFTN | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Rūšis | HB7520 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Danga | padengt. | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 3,5 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 3,5 mm | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 20 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 25 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 20 laipsniai | |
| Cutting depth ap, max. | 3,5 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,19 mm | |
| Feed rate per tooth max. fz | 0,19 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | ST1400 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB 7520 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SEKN1203 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SEKN1203 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SEKN 1203 AFTN | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Tinka medžiagoms | pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | K | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Svoris | 3 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 213912 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197302762 | |
| Gamintojo numeris | 213912 ST1400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |