• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Jyrsinkääntöterä SEKN 1203 AFTN tasojyrsimille HB 7520

Tuote nro.: 213912 ST1400
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEKN 1203 AFTN
Tyyppi ST1400
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213912 ST1400
EAN / GTIN 4045197302762
Valmistajan numero 213912 ST1400
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
235
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
105
Teräs < 1400 N/mm²
P
105
GG(G)
K
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.