• Ingen pris tilgjengelig

SEKN 1203 AFTN HB 7520 ST1400 GARANT

Article no.: 213912 ST1400
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEKN 1203 AFTN
Typ ST1400
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 213912 ST1400
EAN / GTIN 4045197302762
Manufacturer number 213912 ST1400
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
235
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
GG(G)
K
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.