ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tip: ALU

Št. art.: 211776 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,20 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,00 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
922 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZDHT 150550FR-F10
Radij rezila 5 mm
Zvrst HU7705
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 – 0,25 mm
Prevleka neprevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 211776 ALU
EAN/GTIN 4067263330158
Številka proizvajalca 211776 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
2400
Al (kratki odrezki)
N
2200
Al > 10% Si
N
1100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finozrnat substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.

Opomba:

Pred uporabo je potrebna sprememba nosilca (mesta za obračalne ploščice).