{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TopCut | |
| za ⌀ rezalne glave D | 20 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 | |
| Velikost vpenjalnega trna | 40 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zunanji ⌀ d1 | 19,8 mm | |
| Previsna dolžina A | 97 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 78 mm | |
| priporočeni zatezni moment | 25 Nm | |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
| Številka izdelka | 210577 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197557933 | |
| Številka proizvajalca | 210577 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |