Kartiomainen pidin 20 mm

Tuote nro.: 210577 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
jyrsinpään ⌀:lle D 20 mm
Sovitin SK 40
Kiinnityskoko 40 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ d1 19,8 mm
Ulkonema A-mitta 97 mm
Hyötypituus L1 78 mm
Suositeltu kiristysmomentti 25 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210577 20
EAN / GTIN 4045197557933

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.
Järjestelmän pyörintätarkkuus ≤ 10 µm yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ohje:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = L1 + I; I = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050210410.
Kiristysavain = Nro 219987.
Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.
Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki