{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Einschraubwerkzeug-Aufnahme | |
| Norm | DIN 69871 | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 19,8 mm | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Schraubaufnahme | |
| Anzugsmoment | 25 Nm | |
| Länge gesamt L | 165,4 mm | |
| Auskraglänge A | 97 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001795 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Gewindebohrung | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Herstellerbezeichnung | Aufnahme konisch | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 10 µm | |
| Nutzlänge LN | 78 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Höhe gesamt H1 | 63,55 mm | |
| Breite gesamt B1 | 63,55 mm | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 1,029 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 210577 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557933 | |
| Herstellernummer | 210577 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |