{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Type de barre | cône SA | |
| Codage du point de séparation | SKG04001795 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1 | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 63,55 mm | |
| Interface côté machine | SA 40; SA 40 | |
| Ouverture | 10 mm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils à visser; porte-outils à visser | |
| Longueur totale | 165,4 mm | |
| Hauteur totale | 63 mm | |
| Largeur totale | 63 mm | |
| Avec ouverture de clé | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 1,029 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 210577 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557933 | |
| Réf. fabricant | 210577 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |