{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Master Titan | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01000105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0100 mm | |
| Suha obdelava | neprimerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 10 mm | |
| Dolžina držala | 77,5 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 10 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,011 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM / TIALN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| premer rezila | 10 mm | |
| toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| tolerančni razred | f8 | |
| dolžina rezila | 14 mm | |
| dolžina glave | 14 mm | |
| tip rezalnika ISO | L | |
| kot odrezka zadaj | 5 stopinj | |
| stranski naklon nagiba | 10 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) | 4 | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Naklon spirale | 45 mm | |
| Radij | 5 mm | |
| Delitev rezil | enako | |
| smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 22,5 mm | |
| Uporabna dolžina | 14 mm | |
| Skupna dolžina | 100 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 14 mm | |
| Največja hitrost | 25.000 min-1 | |
| Masa | 102 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Barvni prstan | rožnata | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| vrsta izdelka | rezkar z okroglim profilom | |
| Korekcijski faktor | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. | 14 mm; 0,5 mm |
| Številka izdelka | 207487 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197989710 | |
| Številka proizvajalca | 207487 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |