{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Titan | |
| ⌀ rezila DC | 4 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 7 | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
| Celotna dolžina L | 62 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,05 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Barvni prstan | rožnata | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 203633 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197991553 | |
| Številka proizvajalca | 203633 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |