VHM-radiusni rezkar GARANT Master Titan HPC 8 mm

Št. art.: 207487 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 12 mm
Radij R 4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 0,048 mm
Korekcijski faktor za vc 1,25
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207487 8
EAN/GTIN 4045197989703

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija za obdelavo titana in titanovih zlitin.
S 4 čelnimi rezalnimi robovi do sredine.
Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Opomba:

Naknadno brušenje ni priporočljivo.
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
    ⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico