• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 10mm

Número de artículo: 207487 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 14 mm
Radio R 5 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Material de corte MDI
Clase de tolerancia f8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente en el recorte fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Fresado copiador 0,5 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 0,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 14 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,5×D; 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 77,5 mm
Avance por diente en el fresado por copiado fz 0,072 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Titan
Denominación del fabricante GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 5 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM / TIALN
Avance por diente en titan > 850 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud útil L1 14 mm
Longitud funcional 14 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Peso 102 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color Color rosa
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral; Fresado copiador

Identificación y clasificación

Número de artículo 207487 10
EAN / GTIN 4045197989710
Número del fabricante 207487 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de titanio y aleaciones de titanio.
4 filos frontales hasta el centro.
Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Nota:

Reafilado no recomendado.