• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Titan Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8DC / DS: 10mm

Cod articol.: 207487 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8DC / DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Freză de matrițe
Strat de acoperire
TiAlN
Strategie de aşchiere
HPC
Diametru tăiş Dc
10 mm
Lungime de tăiere Lc
14 mm
Rază R
5 mm
Lungimea totală L
100 mm
Diametrul arborelui DS
10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
4
Unghi de răsucire
45 grade
Material tăiș
Carbură
Clasa de toleranţă
f8
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans per dinte fasonare fz
0,06 mm
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01000105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
10 mm
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
77,5 mm
Avans per dinte frezare copiat fz
0,072 mm
Tip de coadă
HA
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master Titan
Denumirea producătorului
GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z
4
Sens de torsionare
pe dreapta
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca rază
Rază la colţ R
5 mm
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
4
Avans per dinte în
titan > 850 N/mm2
Grupa de aşchiere
S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM TIALN
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
f8
Lungime utilă L1
14 mm
Lungime funcţională
14 mm
Turaţie max.
25.000 min-1
Greutate
102 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE); Frezare profil (FPR)
Inel colorat
Roz
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol 207487 10
EAN / GTIN 4045197989710
Număr producător 207487 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru prelucrarea titanului şi aliajelor din titan.
4 tăişuri frontale la centru.
Prin urmare poate fi folosită ca burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Notă:

Nu este recomandată reascuţirea.