• A surcharge was added to this item price.

VHM-radiusni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/DS: 2mm

Št. art.: 207487 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Titan
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava neprimerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 62 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,009 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM / TIALN
Prevleka TiAlN
premer rezila 2 mm
toleranca premera reza tolerančni razred ISO
tolerančni razred f8
dolžina rezila 4 mm
dolžina glave 4 mm
tip rezalnika ISO L
kot odrezka zadaj 5 stopinj
stranski naklon nagiba 10 stopinj
Število efektivnih rezil (po obodu) 4
Število efektivnih rezil (čelna stran) 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Naklon spirale 45 mm
Radij 1 mm
Delitev rezil enako
smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 18 mm
Uporabna dolžina 4 mm
Skupna dolžina 80 mm
Funkcionalna dolžina 4 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 30 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Barvni prstan rožnata
Strategija odrezovanja HPC
vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Korekcijski faktor 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 4 mm; 0,2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207487 2
EAN/GTIN 4045197989659
Številka proizvajalca 207487 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija za obdelavo titana in titanovih zlitin.
S 4 čelnimi rezalnimi robovi do sredine.
Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Opomba:

Naknadno brušenje ni priporočljivo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Titan" Poglej vse