VHM-mini rezkar GARANT Master Titan HPC 0,2 mm

Št. art.: 202287 0,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 0,2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 0,6 mm
Celotna dolžina L 44 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,002 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202287 0,2
EAN/GTIN 4062406270896

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. Dolžina držala po DIN za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
Ugodna in izredno čvrsta izvedba za visokozmogljivo odrezovanje titana.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico