• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Titan VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 10mm

Prekės Nr.: 207487 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis apvalaus profilio freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 14 mm
Spindulys R 5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto skersmuo DS 10 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 14 mm; 0,5 mm
Iškyšos ilgis A 22,5 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė f8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Koto ilgis LS 77,5 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,011 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija Master Titan
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 14 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas 0
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 10 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 45 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM / TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 14 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Svoris 102 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas rožinės spalvos
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207487 10
EAN / GTIN 4045197989710
Gamintojo numeris 207487 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali geometrija apdirbant titaną ir titano lydinius.
4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Pastaba:

Pergaląsti nerekomenduojama.