Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

VHM čelni torusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Št. art.: 206276 2

Izberite različico in število kosov

⌀ h9 DC (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206276 2
EAN/GTIN 4045197584571
Številka proizvajalca 206276 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
125
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 67 HRC
H
50
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.

Uporaba:

Za kopirno in vrstično rezkanje pri obdelavi v trdo pri HPC/HSC pogojih. S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

Opomba:

ap maks − obvezno upoštevajte! Priporočilo za uporabo (vc in fz) velja za ap maks.
Rezkarje uporabljajte do meje obrabljenosti − specialna geometrija ni primerna za naknadno brušenje!