GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 203211 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.683 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Diabolo
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Diabolo VHM-Fraeser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 0 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 2 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 0 mm
Tip rezalnika ISO H
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Kot pogrezanja 0 stopinj
Potopna globina, maks. 0 mm
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba ostrokotno
Širina posnetja roba 0 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 23 mm
Skupna dolžina 57 mm
Funkcionalna dolžina 23 mm
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Črka oblike, normirana številka H
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kotno rezkanje
Barvni prstan rdeča
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203211 2
EAN/GTIN 4045197597366
Številka proizvajalca 203211 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
170
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
145
Jeklo < 65 HRC
H
100
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina, specialno za obdelavo v trdo.
Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava. (Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse