{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | GreenPlus | |
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,3×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 92 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
| Barvni prstan | modra | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
| Številka izdelka | 203055 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263135746 | |
| Številka proizvajalca | 203055 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |