Opis:
Primerno za različne primere zunanjega in notranjega odsesavanja
Vodila za notranje odsesavanje za izvrtine s Ø 5-55 mm. Za uporabo z drsnim kladivom ali protipodstavkom
Vzvene izvlečne naprave z različnimi razponi do 130 mm za najrazličnejše težave pri izvleku
Izvlečne in ločilne naprave, vključno s podaljški, idealne za izvlek tesno prilegajočih se ali tankostenskih delov za zunanje premere 5-115 mm
Lahko dostopne na perforirani plošči.
Lastnosti:
- Zasnova: vključno s perforirano ploščo
- Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez