• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de tiradores internos y externos

Número de artículo: 2017040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2017040
EAN / GTIN 4036976123746
Número del fabricante 2017040
Número L L60160 4129

Descripción

Descripción:

Extractores interiores para orificios con Ø 5 - 55 mm. Para uso con martillo deslizante o contra-apoyos
Extractores exteriores con diversos aberturas hasta 130 mm
Para extraer piezas situadas muy juntas o de paredes muy finas de diámetro exterior de 5 - 115 mm
Listo para colocar en panel de orificios para pared
El panel de pared perforada se incluye en el suministro

Característica:

  • Diseño: incl. placa perforada
  • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios