Belső és külső lehúzó készlet

Cikkszám: 2017040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2017040
EAN / GTIN 4036976123746
Gyártó száma 2017040
L-szám L60160 4129

Leírás

Leírás:

Alkalmas különböző külső és belső elszívási helyzetekhez
Belső elszívók Ø 5 - 55 mm-es furatokhoz. Csúszókalapáccsal vagy ellentámasszal használható
Külső kihúzóeszközök különböző fesztávolságokkal 130 mm-ig a legkülönfélébb kihúzási problémákhoz
Kihúzó és elválasztó eszközök, beleértve a hosszabbítókat is, ideális szorosan illeszkedő vagy vékony falú alkatrészek kihúzásához 5 - 115 mm külső átmérőig
Egy könnyen hozzáférhető perforált panelen.

Jellemző:

  • Kialakítás: perforált panellel együtt
  • Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok