• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innen- und Außenabziehersatz

Artikel-Nr.: 2017040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2017040
EAN / GTIN 4036976123746
Herstellernummer 2017040
L-Nummer L60160 4129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für verschiedene Außen- und Innenabziehsituationen
  • Innenauszieher für Bohrungen mit Ø 5 - 55 mm. Zu verwenden mit Gleithammer oder Gegenstütze
  • Außenabzieher mit diversen Spannweiten bis 130 mm für unterschiedlichste Abziehproblematiken
  • Abzieh- und Trennvorrichtungen inklusive Verlängerungen, ideal zum Abziehen von dicht aufsitzenden oder dünnwandigen Teilen für Außendurchmesser 5 - 115 mm
  • Griffbereit auf einer Lochwandtafel

Merkmal:

  • Ausführung: inklusive Lochwandtafel
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör