Binnen- en buitentrekker-set

Artikelnummer: 2017040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2017040
EAN/GTIN 4036976123746
Nummer fabrikant 2017040
L-nummer L60160 4129

Omschrijving

Omschrijving:

binnentrekkers voor boorgaten met Ø 5 - 55 mm. Te gebruiken met glij-hamertrekker of contrasteun
buitenaftrekker met diverse spanwijdten tot 130 mm voor diverse lostrekproblemen
om dicht op elkaar zittende of dunwandige delen los te trekken met buitendiameter van 5 - 115 mm
altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand
altijd alles bij de hand op één gereedschapswand

Kenmerk:

  • Ontwerp: incl. geperforeerde plaat
  • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires